Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 20-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 20-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-4682684
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98268-0265
EAN/GTIN:
     5059039345526
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Hochflexibel = Ja
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.

Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet Ihnen ein zusätzliches Produkt zu seiner bereits großen Auswahl an FFC-Kabelsteckbrücken. Das Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel ist ein ausgezeichnetes FFC (Flachbandkabel) mit 152 mm Länge. Dieses Überbrückungskabel hat eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie: ;ul> ;li>Automobilbau - dies kann Radio, CD, DVD, GPS-Gerät, LCDs, Tastatur und Wechseleinheiten umfassen ;/li> ;li>Verbraucher - dies kann Set-Top-Boxen, Camcorder und Plasma-Displays abdecken ;/li> ;li>Computer - dies kann Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Haushaltsgeräte - Bedientafeln ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite ;/li> ;li>Ausgelegt für 30 V/1,2 A ;/li> ;li>Temperaturbereich: -40 bis +80 °C ;/li> ;li>Zur Verwendung mit beliebigen FFC-Steckverbindern mit 1,25 mm Rastermaß ;/li> ;/ul>. Vorteile. ;ul> ;li>Einfacher Montagevorgang ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen für Registrierungsbewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) ;/li> ;li>Erfüllt die ZIF-Steckverbinderanforderungen nach Industriestandard ;/li> ;li>Einfache Montage in schwer zugänglichen Anwendungen ;/li> ;li>Ideal für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten, Anzeigetafeln usw. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Hochflexibel:
Ja
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, 4682684, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982680265, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,63*
€ 3,42*
1 Tag
970
1
€ 14,99*
ab € 2,06*
€ 4,68*
1
€ 6,90*
ab € 2,05*
€ 6,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
RFP-1-20-25-A5
ab € 5,96*
Zubehör
Molex
39-53-2204
ab € 1,19*
Zubehör
Molex
39-53-2205
ab € 0,987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.