Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A Crimp, 24 → 20 AWG
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-372850
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
66103-4
EAN/GTIN:
5060641250481
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Nennstrom = 13A
Länge = 27.48mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebsspannung = 250 V ac
Kontaktmaterial = Messing
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Seriennummer = 66103
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Nennstrom:
13A
Länge:
27.48mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebsspannung:
250 V ac
Kontaktmaterial:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Seriennummer:
66103
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Rundsteckverbinder-Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
372850
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Rundsteckverbinder-Kontakte
,
TE Connectivity
,
661034
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Circular Connector Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP PRO-CRIMPER III Hand Tool Frame
TE Connectivity
354940-1
ab € 111,45*
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP II Hand Crimpzange 0.2mm² → 1,25mm², 0.2 → 1.25mm² / 24 → 16AWG für Multimate
TE Connectivity
91505-1
ab € 809,10*
Zubehör
TE Connectivity I Series, II Series Einsetzwerkzeug
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen