| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3736780 Herst.-Nr.: 308-D-3LS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor Typ = PT100 Temperatur erfasst min. = -40°C Temperatur erfasst max. = +85°C Anschlussart = Kabelverschraubung Prozessanschluss = Wand Genauigkeit = F0,3
Raumtemperaturfühler, Typ 308, Pt100. Raum-Widerstandsthermometer zur Wandmontage Abmessung 70x70x27 Temperaturmessung und -überwachung in Räumen Ausführung im geschlitzten Kunststoffgehäuse 1x Pt100 (308-E-3LS) oder 2x Pt100 (308-D-3LS) Dreileiter-Schaltung Genauigkeitsklasse B Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751 Einsatztemperaturbereich 0°C bis +80°C Schutzart IP20 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor Typ: | PT100 | Temperatur erfasst min.: | -40°C | Temperatur erfasst max.: | +85°C | Anschlussart: | Kabelverschraubung | Prozessanschluss: | Wand | Genauigkeit: | F0,3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, temperaturfühler 0 - 70°c, 3736780, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 308D3LS, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |