Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 M4 Widerstandsthermometer Ø M4 x 40mm, -50°C → +200°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrotherm PT100 M4 Widerstandsthermometer Ø M4 x 40mm, -50°C → +200°C, 2.5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3736847
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K10-E-3LS-200
EAN/GTIN:
     5060641250788
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 40mm
Fühlerdurchmesser = M4
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Prozessanschluss = M4
Genauigkeit = F0,3

Grundwerte und Grenzabweichungen nach DIN EN 60751. Typ K10 - Hochtemperaturkabelfühler, Pt100. Widerstandsthermometer zur Oberflächenmessung Temperaturmessung und -überwachung in unterschiedlichsten Einsatzorten Temperaturbereich: -50°C bis +200°C bzw. +400°C Ausführung mit Knickschutzfeder Aluminiumgehäuse (8x8x40mm) mit Befestigungsbohrung und Anschlussleitung Dreileiter-Schaltung Genauigkeitsklasse B 2,5m Anschlussleitung 400°C-Version mit glasgewebeverstärkter Kabelummantelung
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
40mm
Fühlerdurchmesser:
M4
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Prozessanschluss:
M4
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, temperaturfühler -50 bis +400 °c, 3736847, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K10E3LS200, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1235608
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.