Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Getränkeleitungsrohre
>
Artikel
Rose+Krieger RK-Rohrsteckverbinder Stahl Rundrohr Ø 16mm, Länge 2000mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3737547
Hersteller:
RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
80161512000
EAN/GTIN:
5059040260467
Suchbegriffe:
Getränkeleitungsrohre
Rohr Geländerbau
Zinkrohr
zinkrohr 2 meter
Strukturelement-Typ = Rundrohr
Länge = 2000mm
Rohr Außendurchmesser = 16mm
Material = Stahl
Farbe = Silber
Produkt-System = RK-Rohrsteckverbinder
Verzinktes Stahlrohr. Verzinkte Stahlrohre von Rose ; Krieger in Standardlängen. Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Die Schläuche sind rund und quadratisch erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. verzinkter Stahl. Informationen zu Anwendungen. Sie sind für empfindliche Anwendungen unter Laborbedingungen und für industrielle Anwendungen geeignet, beispielsweise in der Getränke- oder Verpackungsindustrie. Die Serie RK LightClamp kann auch in der Nahrungsmittelindustrie und in feuchten Bereichen verwendet werden, beispielsweise in der Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Strukturelement-Typ:
Rundrohr
Länge:
2000mm
Rohr Außendurchmesser:
16mm
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Produkt-System:
RK-Rohrsteckverbinder
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Konstruktionssysteme
>
Rohre und Strebenprofile
Weitere Suchbegriffe:
rohr geländerbau
,
3737547
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Konstruktionssysteme
,
Rohre und Strebenprofile
,
Rose+Krieger
,
80161512000
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Structural Systems
,
Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,97*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose+Krieger Flanschanschluss Typ Anschlussklemme, FSKU, M6, passend für ø: 10 to 18mm, 20mm
RK Rose + Krieger
K30018CCE
ab € 64,91*
Zubehör
Rose+Krieger Flanschklemme Typ Flanschklemme, FKKU, M6, passend für ø: 12 to 18mm, 20mm
RK Rose + Krieger
K20018CCE
ab € 65,09*
Zubehör
Rose+Krieger RK Light Tubular System Verbindungskomponente, Kreuz-Klemmverbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk,
RK Rose + Krieger
K00018CCE
ab € 64,34*
Zubehör
Rose+Krieger RK Light Tubular System Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk, L. 12mm passend
RK Rose + Krieger
K10018CCE
ab € 64,74*
Zubehör
Rose+Krieger Verbindungskomponente, Profilverbinder, Befestigungs- und Anschlusselement passend für 12-18 mm
RK Rose + Krieger
RK40018CCE
ab € 64,52*
Zubehör
Rose+Krieger Verbindungskomponente, Reduzierstück, Befestigungs- und Anschlusselement passend für 16 mm
RK Rose + Krieger
96203CC
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen