Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl unlegiert, 19mm Ø, Inhalt: Geschlitzter Plattenzapfen Größe 2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl unlegiert, 19mm Ø, Inhalt: Geschlitzter Plattenzapfen Größe 2
RS PRO Wandplatte Werkzeughalter, Stahl unlegiert, 19mm Ø, Inhalt: Geschlitzter Plattenzapfen Größe 2
Artikel-Nr.:
     108EL-3741568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3741568
EAN/GTIN:
     5056111992791
Suchbegriffe:
3741568
Handwerkzeuge
Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrun...
Werkzeugwände, Haken & Halter
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughaken
Durchmesser = 19mm
Material/Stoff = Stahl unlegiert
Satz Inhalt = Geschlitzter Plattenzapfen Größe 2

Arretierungen für geschlitzte Platte, RS Pro. Diese Auswahl von Vierkantrohr-Schlitzplattenarretierungen und Einzeldraht-Arretierungen der bewährten Marke RS Pro besteht aus verzinktem Weichstahl. Ein ideales System zur Wandmontage von Zubehör wie z. B. Behältern, Arretierungen. Entwickelt für geschlitzte Platten und zur Aufnahme von Kabeltrommeln oder ähnlichen Gegenständen. Eigenschaften und Vorteile Die röhrenförmigen Arretierungen können mit 10 kg belastet werden Die Einzeldraht-Arretierungen können 1 kg aufnehmen. Die röhrenförmigen Arretierungen greifen in 2 Schlitze, und die Drahtarretierungen nehmen einen Schlitz ein Graue Epoxid-Pulverbeschichtung Ausgenommen Wandbefestigungen. In dieser Serie ebenfalls erhältlich:. • Best.-Nr. ; 374-1489 374-1489 enthält 5 Arretierungen der Größe 1. • Best.-Nr. ; 374-1568 374-1568 enthält 5 Arretierungen der Größe 2. • Best.-Nr. ; 374-1552 374-1552 enthält 5 Arretierungen der Größe 3. • Best.-Nr. ; 374-1546 374-1546 enthält 5 Arretierungen der Größe 4. • Best.-Nr. ; 374-1530 374-1530 enthält 5 Arretierungen der Größe 5. • Best.-Nr. ; 374-1524 374-1524 enthält 10 Arretierungen der Größe 6. • Best.-Nr. ; 374-1518 374-1518 enthält 10 Arretierungen der Größe 7. • Best.-Nr. ; 374-1502 374-1502 enthält 10 Arretierungen der Größe 8.
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeughaken
Durchmesser:
19mm
Material/Stoff:
Stahl unlegiert
Satz Inhalt:
Geschlitzter Plattenzapfen Größe 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 13,944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,59*
€ 110,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,92*
€ 109,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,80*
€ 93,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8755777
ab € 131,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.