Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 33.9mm x 21.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 33.9mm x 21.3mm
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 33.9mm x 21.3mm
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 33.9mm x 21.3mm
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät AC, 33.9mm x 21.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3744595
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ACA-20PC-2-AC1-RL-C
EAN/GTIN:
     5059041869188
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 21.3mm
Ausschnitt-Breite = 33.9mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C

Digitales Strommessgerät Murata Power SolutionsDas digitale Strommessgerät Murata Power Solutions ist das erste digitale Wechselstromgerät, das integrierte Stromwandler (CT) integriert. Absolut keine externen Komponenten, wie teure Low-Value Shunts oder 5A ″Donut″-CT, erforderlich. Dieses einfach zu bedienende Gerät hat einen Vollstrom von 19,99 A und einen Versorgungsstrom von 50 mA.Eigenschaften und VorteileWechselstrom Helle rote LED-Anzeigen Die Ausschnitthöhe beträgt 21,3 mm Die Ausschnittbreite beträgt 33,9 mm Die Anzahl der Ziffern ist 3,5 Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. Versorgungsspannungsbereich zwischen 85 V ac und 264 V ac Präzisions-A/D-Wandler Skalierungs-/SchnittstellenstromkreisZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
21.3mm
Ausschnitt-Breite:
33.9mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 3744595, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Murata Power Solutions, ACA20PC2AC1RLC, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 95,84*
€ 6,90*
ab € 74,47*
€ 105,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 70,79*
€ 110,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.