Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus 58mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 10mm, Innengewinde M10 Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Igus 58mm Igumid G Gelenkkopf, Wellen-Ø 10mm, Innengewinde M10 Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-3752489
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-10 F
EAN/GTIN:
     5059041933070
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Kunststoff-Gleitlager
Anschlussgröße = M10 Buchse
Bohrungsgröße = 10mm
Material = Igumid G
Statische Traglast = 1550N
Gesamtlänge = 58mm
Anschluss - Gewindestandard = Metrisch
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Gender = Buchse

Die IGUBAL®-Lager wurden entwickelt, um mit einem Spiel zwischen Welle und Innendurchmesser der Kugel zu laufen, damit sich die Kugel nicht im Gehäuse dreht. Innengewinde
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
M10 Buchse
Bohrungsgröße:
10mm
Material:
Igumid G
Statische Traglast:
1550N
Gesamtlänge:
58mm
Anschluss - Gewindestandard:
Metrisch
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, 3752489, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Igus, KBRM10F, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Rod Ends
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,6736*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,89*
€ 7,28*
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 10,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.