Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen NH-Sicherung NH2, 500V ac / 355A, gG DINVDE 0636, IEC 60269-2-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3759711
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q201862
EAN/GTIN:
     8430399002095
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 355A
Sicherungsgröße = NH2
Betriebsspannung = 500V ac
Sicherung Standard = DINVDE 0636, IEC 60269-2-1
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 6mm
Gesamtlänge = 150mm
Gehäuselänge = 72.3mm
Gehäusebreite = 51mm
Gehäusehöhe = 60mm
Sicherungsabmessungen = 72.3 x 51 x 60mm

DIN43620; VDE0636/21 und IEC269-1 (500 V Nennspannung nur VDE 0636 und DIN 43620). VDE, NEMKO, FIMKO. HBC-Keramik-NH-Sicherungen gL und gG (ohmsche Last). Hochwertige Kontakte für geringen Leistungsverlust Mit Sicherungszustandsanzeiger mit Blattfeder Äußere Kontakte vor Korrosion geschützt Spannungsführende Anschlussfahne Kadmium- und bleifrei
Weitere Informationen:
Strom:
355A
Sicherungsgröße:
NH2
Betriebsspannung:
500V ac
Sicherung Standard:
DINVDE 0636, IEC 60269-2-1
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
6mm
Gesamtlänge:
150mm
Gehäuselänge:
72.3mm
Gehäusebreite:
51mm
Gehäusehöhe:
60mm
Sicherungsabmessungen:
72.3 x 51 x 60mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, Kombikennmelder, NH K-Melder, NH-Sicherung, mersen feinsicherung, nh k-melder, nh-sicherung gr.2, 3759711, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Mersen, Q201862, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 7,05*
€ 9,95*
15 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 10,93*
4 Tage
9
1
€ 5,90*
ab € 7,97*
€ 11,27*
1
€ 5,46*
ab € 8,44*
€ 11,94*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 17,64*
€ 38,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.