Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen DIAZED-Sicherung, Typ DI, Anwendungsbereich gG, 16A, 500V, E16 Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3770392
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     J214575
EAN/GTIN:
     4086500002764
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed di
Strom = 16A
Sicherungsgröße = DI
Betriebsspannung = 500V
Betriebsklasse = gG
Gewindegröße = E16
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Adapter Farbe = grau
Gehäusematerial = Keramik

IEC269; VDE0636; DIN49522. D-Sicherung (DIAZED) Typ gL/gG – Ferraz Shawmut. Ausschaltvermögen 50 kA bei 500 V AC Spannung 500 V AC Geringer Leistungsverlust
Weitere Informationen:
Strom:
16A
Sicherungsgröße:
DI
Betriebsspannung:
500V
Betriebsklasse:
gG
Gewindegröße:
E16
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Adapter Farbe:
grau
Gehäusematerial:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed mersen, 3770392, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NEOZED/DIAZED-Sicherungen, Mersen, J214575, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Bottle Fuses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,90*
€ 1,30*
1
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,33*
3 Tage
22
1
€ 6,40*
ab € 0,82*
€ 1,35*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 0,9859*
€ 1,6159*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 5,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.