Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
RS PRO Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 2 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     108EL-3778419
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3778419
EAN/GTIN:
     5056111993163
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sensor Art = Gabel
Betriebsart = Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich = 2 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max. = 30V
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Betriebstemperatur min. = -25°C
Erfüllte Normen = CE, RoHS-konform

Universalgabel. Hohe/niedrige Verstärkung wählbar Mehrgängige Feineinstellung 0,5 ms Ansprechzeit Rote Lichtquelle für Doppelblatterkennung Hell EIN/dunkel EIN auswählbar Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Gabel
Betriebsart:
Durchgangsstrahl
Erfassungsbereich:
2 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-adriges Kabel, 2 m
Gleichspannung max.:
30V
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Erfüllte Normen:
CE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke, 3778419, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, MCU2RTC, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,55*
€ 486,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,88*
€ 479,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,85*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.