Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 35μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 35μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778857
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35350SA0J
EAN/GTIN:
     5059043439037
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 35µF
Spannung = 500V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Applikation = Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe = 133mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus = -5%

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
35µF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Applikation:
Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe:
133mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus:
-5%
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 35 µf, 3778857, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35350SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.