Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 40μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 40μF, ±5% / 500Vac, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778863
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35400SA0J
EAN/GTIN:
     5059043895161
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 40µF
Spannung = 500V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Applikation = Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe = 133mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus = -5%

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
40µF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Applikation:
Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe:
133mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 133mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Toleranz Minus:
-5%
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 40 µf, 3778863, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35400SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,95*
€ 26,45*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 14,64*
€ 27,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.