| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3783326 Herst.-Nr.: F734A0542 EAN/GTIN: 5060641251013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 700mAh Verpackungseinheit = 1 Chemie = NiCd Markentyp = Sanyo Cadnica Größe = AA Nennspannung = 1.2V Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C Anschlusstyp = Fahnen
Panasonic Cadnica-AkkuDer Panasonic Cadnica-Akku mit 700 mAh ist hochwertig und mit einer Größe von AA erhältlich. Er hat eine Nennspannung von 1,2 V. Der Akku hat eine chemische Nickel-Cadmium(NiCd)-Zusammensetzung. Hinweis: Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert Laden Sie Zellen vor der Verwendung mit einem geeigneten Ladegerät auf Verwenden Sie geeignete Schutz- und Ladesteuerungsgeräte in AkkupacksEigenschaften und VorteileLängere Lebensdauer bei Dauerladungsanwendungen Die interne Impedanz beträgt 16 MilliOhm Der Ladestrom beträgt 70 mA Ladezeitbereiche zwischen 14 Stunden und 16 Stunden Der Standard- und Schnellladetemperaturbereich beträgt 0 °C bis 45 °C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 700mAh | Verpackungseinheit: | 1 | Chemie: | NiCd | Markentyp: | Sanyo Cadnica | Größe: | AA | Nennspannung: | 1.2V | Betriebstemperaturbereich: | -20 → +60°C | Anschlusstyp: | Fahnen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, aa akku lötfahne nicd, ni-cd akku, ni-cd akku 1,2v, 3783326, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Panasonic, F734A0542, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |