Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechetronics Linearer Magnetschalter Ziehen 12 V dc 1.1N 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mechetronics Linearer Magnetschalter Ziehen 12 V dc 1.1N 6.5mm
Mechetronics Linearer Magnetschalter Ziehen 12 V dc 1.1N 6.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3783354
Hersteller:
     Mechetronics
Herst.-Nr.:
     SD283A6P1
EAN/GTIN:
     5060641291408
Suchbegriffe:
Elektromagnet
Elektromagnet ziehend
Hubmagnet
Magnetschalter
Anwendung = Ziehen
Hub max. = 6.5mm
Haltekraft = 1.1N

Elektromagnetische Verriegelung, Modell SD283. Gelenkstößel Akzeptanz hoher Seitenlasten Gewindemontage Nennleistung 11W bei 100% Einschaltdauer
Weitere Informationen:
Anwendung:
Ziehen
Hub max.:
6.5mm
Haltekraft:
1.1N
Weitere Suchbegriffe: elektromagnet 12v, elektromagnet ziehend, 3783354, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Mechetronics, SD283A6P1, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.