Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winslow IC-Sockel PLCC-Buchse 1.27mm Raster 20-polig Abgewinkelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3789756
Hersteller:
     Winslow Adaptics
Herst.-Nr.:
     WPLCC020-1PTRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
ic sockel plcc
IC-Buchsentyp = PLCC-Buchse
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 20
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = verzinnt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PBT

*Höhe über Leiterplatte. Durchgangsbohrung. PLCC-Sockel mit durchkontaktierten Lötfahnen 2,54 mm Raster passend für JEDEC-Belegungsschemata Abstandshalter für Unterstützung bei Reinigung und für Wärmeableitung Passendes Ausziehwerkzeug (Best.-Nr. ; 480-3005 480-3005 Isoliermaterial: Glasfasergefülltes Polyester Isolationswiderstand 1000 MΩ Temperaturbereich -50 bis +105 °C
Weitere Informationen:
IC-Buchsentyp:
PLCC-Buchse
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
20
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
100,0 V, 150,0 V.
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: 3789756, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, Winslow, WPLCC0201PTRC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,9901*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 37 Stück (ab € 0,5673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,84026*
€ 56,92991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,67021*
€ 54,34755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,4602*
€ 51,71764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,82014*
€ 47,38597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59015*
€ 44,73228
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,7302*
€ 38,94894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,75011*
€ 34,21263
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,77002*
€ 29,47632
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,9901*
€ 24,97822
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.