Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent RAYCHEM Begleitheizung Anschlussset C25-100, -50 → +110 °C.


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3809771
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     C25-100
EAN/GTIN:
     5414506001525
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

II 2 G EEx e II; PTB 98 ATEX 1015U. EN 50014, EN 50019. Raychem® Kalt-Anschlusskit aus Metall. Garnitur für den Anschluss aller Raychem-Heizbänder in einem Verbindungskasten Für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und Zone 2 Einfacher und schneller Einbau Kaltinstallierte Dichtungsmanschette Keine Spezialwerkzeuge erforderlich M25 Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, Rohrbegleitheizung Anschlussset, nvent raychem heizband, rohrbegleitheizung anschlussset, 3809771, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Begleitheizungzubehör, nVent RAYCHEM, C25100, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Trace Heating Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,36*
€ 24,84*
€ 5,46*
ab € 23,21*
€ 32,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,62*
€ 36,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 24,84*
€ 29,56
pro Kit
ab 2 Kits
€ 24,70*
€ 29,39
pro Kit
ab 5 Kits
€ 23,40*
€ 27,85
pro Kit
ab 10 Kits
€ 21,44*
€ 25,51
pro Kit
ab 20 Kits
€ 20,74*
€ 24,68
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 17,36*
€ 20,66
pro Kit
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.