Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
nVent RAYCHEM Rohrbegleitheizung Set E-150-E, 100 x 32 x 57mm, 100mm x 57mm x 32mm, -50 → +215 °C.
Menge:
Kit
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3809951
Hersteller:
nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
E-150-E
EAN/GTIN:
5414506001549
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Abmessungen = 100 x 32 x 57mm
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +215°C
Höhe = 32mm
Länge = 100mm
Breite = 57mm
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
PTB 98 ATEX 1121 U. II 2 G EEx e II. Raychem® E-150 Endabschluss Flachprofil. Endabschluss für BTV- und XTV-Heizkabel Für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Zone 1 und Zone 2 Einfacher und schneller Einbau Kaltinstallierte Dichtungsmanschette Robuste und stoßfeste Konstruktion Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
Weitere Informationen:
Abmessungen:
100 x 32 x 57mm
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+215°C
Höhe:
32mm
Länge:
100mm
Breite:
57mm
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
>
Begleitheizungzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heizleitung
,
Rohrbegleitheizung
,
nvent raychem heizband
,
heizband
,
heizband 100 mm
,
3809951
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
,
Begleitheizungzubehör
,
nVent RAYCHEM
,
E150E
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Air Conditioning & Heating Accessories
,
Trace Heating Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 53,80*
€ 64,02
pro Kit
ab 2 Kits
€ 52,80*
€ 62,83
pro Kit
ab 5 Kits
€ 50,36*
€ 59,93
pro Kit
ab 10 Kits
€ 46,30*
€ 55,10
pro Kit
ab 20 Kits
€ 45,35*
€ 53,97
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 38,77*
€ 46,14
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen