Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schonhammer
>
Gummihammer
>
Artikel
RS PRO Schonhammer, 675g, Gummi, Ø 64.0mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3814824
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3814824
EAN/GTIN:
5056111993460
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
gummi-kompositionshammer 64 mm kopf...
gummi-kompositionshammer
Gewicht = 675g
Kopfmaterial = Gummi
Schlagfläche Material = Gummi
Griff-Material = Holz
Kopfdurchmesser = 64.0mm
Gummihammer von RS Pro. Dieser hochwertige Gummihammer von RS PRO ist sehr vielseitig. Der Gummihammer ist in der Lage, die Schlagkraft eines normalen Hammers zu bieten, hat aber den Vorteil, dass er eine weiche Oberfläche hat. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn Teile oder Werkstücke nicht gesplittert oder markiert werden sollen oder wenn das Risiko eines Funkenausbruchs besteht. Der Gummikopf verringert außerdem die Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls für zusätzliche Präzision und Sicherheit. Der Hammer verfügt außerdem über einen stoßdämpfenden Griff aus Eschenholz für Komfort über lange Einsatzzeiten. ; 539-104 539-104 ist ein schwarzer Gummihammer, 550 g. ; 381-4824 381-4824 ist ein weißer Gummihammer 675g. ; 247-329 247-329 ist ein schwarzer Gummihammer, 450 g. Eigenschaften und Vorteile Rundgummikopf Aschenholzgriff Vielseitig und für viele Anwendungen geeignet Anwendungen Gummihämmer sind in der Lage, präzise Schläge zu liefern, aber mit einer halbharten Oberfläche sind sie ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz, die Metallbearbeitung, die Holzbearbeitung und die Endbearbeitung. Sie können für die Arbeit mit Metallplatten verwendet werden, bei denen ein ästhetischer Schlag ein Problem ist, da die weichere Oberfläche des Hammers weniger kratzt oder absplittert als ein typischer Harthammer. Außerdem können sie verwendet werden, um Teile miteinander zu schlagen, ohne das Teil zu beschädigen oder zu verziehen. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Gewicht:
675g
Kopfmaterial:
Gummi
Schlagfläche Material:
Gummi
Griff-Material:
Holz
Kopfdurchmesser:
64.0mm
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Schonhämmer
Weitere Suchbegriffe:
gummi-kompositionshammer eschenstiel
,
3814824
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Schonhämmer
,
RS PRO
,
61953W
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Mallets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 32.0mm
RS Pro
547874
ab € 4,96*
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 32.0mm
RS Pro
547868
ab € 5,71*
Zubehör
RS PRO Ersatz-Hammerkopf, Ø 44.0mm
RS Pro
600818
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen