Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nadelfeilensatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nadelfeilensatz
RS PRO Nadelfeilensatz
RS PRO Nadelfeilensatz
RS PRO Nadelfeilensatz
Artikel-Nr.:
     108EL-3814846
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3814846
EAN/GTIN:
     5056070932012
Suchbegriffe:
Diamant-Nadelfeilen Satz
Nadelfeilen-Satz
Nadelfeilen-Set
Nadelfeilenset
Feilentyp = Nadelfeilensatz
Stückzahl = 5

RS Pro 5-teiliger Diamond Nadelfeilensatz. Dieser 5-teilige Diamond Nadelfeilensatz von RS PRO ist ideal für Präzisionsarbeiten. Mit einer Vielzahl von Profilen ermöglicht dieser hochwertige Satz eine detaillierte Formgebung und Glättung von Metall, Holz oder sogar Stein. Da die Feilen mit D126-Diamantkörnung für mittlere Diamond galvanisiert sind, eignen sie sich für Materialien, die andere Nadelfeilen nicht sein können. Sie können beispielsweise mit Wolframkarbid, 40 HRC und höher gehärtetem Stahl und Gold verwendet werden. Die 5 einzigartigen Teile ermöglichen Vielseitigkeit für fast jede Anwendung, bei der feine Materialmengen von einem Werkstück oder Material entfernt werden müssen. Ob Sie Profi oder Hobbyist sind, diese Diamond Feilensammlung hat alles, was Sie brauchen. Sortiment enthält Dieser hochwertige Diamond Feilensatz umfasst die folgenden Profile: Rund Halbrund Vierkant Dreikant Flach oder Wisch Eigenschaften und Vorteile 5 verschiedenförmige Nadelfeilen mit Schweizer Muster D126 Diamond Grit Langlebig und leicht zu verwenden Perfekt für kleine und empfindliche Anwendungen Verwendet zum Entgraten, Hartmetalle, Tile und Keramik, Löten Anwendungen Diamond Feilen sind sehr vielseitig und können überall dort eingesetzt werden, wo Materialien entgratet und geformt werden. Sie wurden für Präzision und Genauigkeit entwickelt. Im Gegensatz zu normalen Feilen können Diamond Feilen in alle Richtungen geschnitten werden, um eine bessere Kontrolle und ability zu gewährleisten, um an engen Stellen zu feilen. Dies ist besonders nützlich für runde Feilenformen, da sie in 360 Grad geschnitten werden können. Diamond Feilen sorgen außerdem für eine bessere Oberfläche und in einigen Fällen für faster Schnitt als Stahlfeilen. Sie finden sich typischerweise in: Schmuckherstellung Tile Formgebung aus Keramik Glasarbeiten Schärfen von Werkzeug Pflege von Feilen Im Gegensatz zu Stahlnadelfeilen sind Diamond Feilen in der Lage, den Vorwärts- und Rückwärtshub zu feilen und zu schneiden, und sind daher weniger wahrscheinlich durch Sägen zu tragen. Diese Feilen können mit einer trockenen Zahnbürste vorsichtig von Staub und Schmutz gereinigt werden. Warum RS PRO? RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern hochwertige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Daher haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialwerkzeugen für jede Anwendung auf Lager. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Feilentyp:
Nadelfeilensatz
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: diamant nadelfeilen satz, 3814846, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, NF4205D126, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,55*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 226,10*
€ 269,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 224,28*
€ 266,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 215,04*
€ 255,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 189,99*
€ 226,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 178,55*
€ 212,47
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8335916
ab € 1.209,10*
Zubehör
RS Pro
8335900
ab € 795,18*
Zubehör
RS Pro
8335903
ab € 776,76*
Zubehör
RS Pro
8335907
ab € 521,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.