Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Quetschverschraubung
>
Artikel
RS PRO 1/8 BSPP Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3817277
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3817277
EAN/GTIN:
5056111993606
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Zubehörtyp = Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit = Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung = 1/8 BSP X 1/8-Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp = Schrauben
Gender = Stecker
Steckergröße = 1/8 BSPP
Fühlerdurchmesser = 3mm
Material = Messing
RS PRO Messingklemmringverschraubung mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde (BSPP). Eine hochwertige Messingkompressionsverschraubung oder eine Klemmringverschraubung von RS PRO zum sicheren Anbringen des Tastkopfes Ihres Thermoelements oder RTD (Widerstands-Temperaturdetektore) auf Prozessfittings, wie Flanschplatten und Thermometerschutzrohren. Diese Messingklemmringverschraubung bietet außerdem eine schnelle und unkomplizierte Art und Weise zur Befestigung Ihres Tastkopfes auf der richtigen Eintauchtiefe im Prozess, der gemessen wird. Wie funktioniert eine Klemmringverschraubung?. Eine Klemmringverschraubung besteht aus einer äußeren Kompressionsmutter und einer inneren Quetschring-Verschraubung oder Aderendhülse. Das Außengewinde der Verschraubung wird auf das Thermometerschutzrohr oder das Anbaugehäuse geschraubt. Der Tastkopf wird dann in die Öffnung an der Oberseite der Verschraubung der erforderlichen Länge nach eingeführt. Die äußere Kompressionsmutter wird dann angezogen, wodurch sich die Aderendhülse um die Ummantelung des Tastkopfes herum verdichtet. Der Tastkopf wird dann sicher in Position gehalten, und eine feste Dichtung entsteht. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht die sichere Verbindung eines Tastkopfes in einem Thermometerschutzrohr oder einem Anbaugehäuse Schnelle und einfache Einstellung der Sensortauchlänge Beständigkeit gegen Hochdruckanwendungen Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde (BSPP) Messing sorgt für Korrosionsbeständigkeit und gutes Wärmeleitvermögen. Anwendung. Diese Messingklemmringverschraubungen werden zum Montieren von Thermoelementen in Anbaugehäusen, Dichten von Sensoren in Behältern und Sichern von Sonden in Thermometerschutzrohren oder Edelstahl-Thermozellen verwendet
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Quetschverschraubung
Zur Verwendung mit:
Thermoelement oder PRT-Sonde
Anwendung:
1/8 BSP X 1/8-Kompressionsverschraubung
Anschlusstyp:
Schrauben
Gender:
Stecker
Steckergröße:
1/8 BSPP
Fühlerdurchmesser:
3mm
Material:
Messing
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
3817277
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
XQ141RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 12,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,39*
€ 14,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1/4 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
8399531
ab € 10,35*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
8399538
ab € 5,74*
Zubehör
RS PRO 1/8 BSPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
8399535
ab € 8,39*
Zubehör
RS PRO 1/8 NPT Quetschverschraubung Stecker für Thermoelement oder PRT-Sonde
RS Pro
8399553
ab € 4,03*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 5,94*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.472,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen