Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionsverschraubung für Thermoelemente R1/8" Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390971
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3817277
EAN/GTIN:
     5056111993606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverschraubung
quetschverschraubung
Kompressionsverschraubung für Thermoelemente, Typ=3817277, Höhe=-999, Länge=-999, Länge der Röhre=-999, Art des Sensorzubehörs=Montageadapter, Geeignet für=Thermoelemente, Material Zubehör=Messing, Gewindegrösse=R1/8"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsverschraubung für Thermoelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 12,25*
€ 8,95*
ab € 9,36*
€ 14,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399531
ab € 10,34*
Zubehör
RS Pro
8399538
ab € 5,74*
Zubehör
RS Pro
8399535
ab € 8,39*
Zubehör
RS Pro
8399553
ab € 4,03*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,25*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.911,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.