Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 9506 Datenkabel, 6-paarig 0,2 mm² Ø 7.34mm SF/UTP Schirmung PVC isoliert Twisted Pair Chrom


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-382598
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9506.01152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Aderzahl = 12
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 152m
Abschirmtyp = SF/UTP
Certification RPC = Eca
Kabeltyp = Twisted-Pair
Außendurchmesser = 7.34mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 75 Ω
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar°C
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Aderzahl:
12
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
152m
Abschirmtyp:
SF/UTP
Certification RPC:
Eca
Kabeltyp:
Twisted-Pair
Außendurchmesser:
7.34mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
75 Ω
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar°C
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel belden, 382598, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Belden, 950601152, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
Frei Haus
ab € 4,07737*
€ 5,27948*
2
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 8,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 5,27948*
€ 6,28258
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 5,11737*
€ 6,08967
pro Meter
ab 6000,001 Meter
€ 4,07737*
€ 4,85207
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 802,48096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 143,56*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.