Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELC DR 06 Dekade, 1Ω, max. ±1%, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ELC DR 06 Dekade, 1Ω, max. ±1%, Widerstand
ELC DR 06 Dekade, 1Ω, max. ±1%, Widerstand
Artikel-Nr.:
     108EL-3826445
Hersteller:
     ELC
Herst.-Nr.:
     DR 06
EAN/GTIN:
     3760244880420
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1%
Nennleistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Abmessungen = 305 x 96 x 68.5mm
Höhe = 68.5mm

ELC-Decodwiderstands-Die ELC-Widerstandsbox mit Metallschichtwiderständen bietet eine typische Genauigkeit von 0,5 % und einen Temperaturkoeffizienten von ±50 ppm/°C. Er kann über eine Drehsteuerung eingestellt werden. Dies ist eine robuste Epoxidharzbeschichtung aus Metallgehäuse, leicht zu installieren und verfügt über robuste Schalter mit Metallrahmen und vergoldetem Kontakt.Eigenschaften und VorteileSechs Dekaden sind 1 Ohm, 10 Ohm, 100 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm und 100 kOhm Ausgänge in jeder Dekade über 4-mm-Sicherheitsbuchsen Die Widerstandsauflösung beträgt 1 Ohm Die maximale Widerstandsmessung beträgt 1,1 MOhm Die maximale Nennleistung beträgt 0,5 W Bildschirmausgänge (Frontplatte und Gehäuse) an der Sicherheitserdung Gute langfristige Stabilität Länge 305 mm, Breite 96 mm und Höhe 68,5 mmZertifizierungenEN 61010-1 CE-zertifiziert ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±1%
Nennleistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Abmessungen:
305 x 96 x 68.5mm
Höhe:
68.5mm
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 3826445, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, ELC, DR06, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,43*
€ 177,51*
Frei Haus
ab € 153,96*
€ 192,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,51*
€ 211,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.