| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 354,80* pro Stück |
| |
Amperemeter für TI 200/400/600/800A 20/40/60/80A (1 Angebot) Ampermeter, LED2472TTI800, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind v... |
|
ab € 62,95* pro Stück |
| |
|
|
ab € 209,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 376,70* pro Stück |
| |
Amperemeter für TI 100/200/300/400A 10/20/30/40A (1 Angebot) Ampermeter, LED2472TTI400, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind v... |
|
ab € 62,94* pro Stück |
| |
Dekade, Widerstand, 4, 1R bis 11K11, DR (3 Angebote) Produktpalette: DR Series Messbereich der Dekade: 1R bis 11K11 Dekadentyp: Widerstand SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Dekaden: 4 Genauigkeit: - RoHS konform: Ja |
|
ab € 97,51* pro Stück |
| |
ELC AL841C Analog Labornetzgerät 12W, 3 → 4,5V / 1A (3 Angebote) Modellnummer = AL841C Anzahl der Ausgänge = 1 Versorgungsspannung = 198 → 264V ac Ausgangsstrom = 1A Nennleistung = 12W Anzahl der Anzeigen = 0 Tischnetzteilart = Miniatur-Netzteil Digital/Analog =... |
|
ab € 50,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 69,24* pro Stück |
| |
ELC DR 07 Dekade, 1Ω, max. ±1%, Widerstand (3 Angebote) Dekadenbox Typ = Widerstand Widerstandsauflösung = 1Ω Widerstandsgenauigkeit maximal = ±1% Nennleistung = 0.5W Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C Abmessungen = 305 x 96 x 68.5mm Gewicht = 1.5kg ELC-... |
|
ab € 141,63* pro Stück |
| |
Amperemeter LED AC/DC 2mA 20mA 200mA 2A 100mV (1 Angebot) Ampermeter, LED2472A020mA, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind v... |
|
ab € 69,62* pro Stück |
| |
ELC AL781NX POWER SUPPLY, 1CH, 30V, 5A, ADJUSTABLE (3 Angebote) Ausgangsspannung, max.: 30 V Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 253 VAC Herstellergewährleistung: 2 Jahre Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang Ausgangsspannung, min.: 0 V Stromversorgungsausgan... |
|
ab € 277,33* pro Stück |
| |
|
|
ab € 72,01* pro Stück |
| |
Amperemeter LED AC/DC 2mA 20mA 200mA 2A 100mV (2 Angebote) Ampermeter, LED2472A100mV, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind v... |
|
ab € 57,45* pro Stück |
| |
ELC AL843A. PSU, BENCH, 6V/12V/24V (3 Angebote) Ausgangsspannung, max.: 24 V Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 264 V Herstellergewährleistung: 2 Jahre Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge Ausgangsspannung, min.: 6 V Stromversorgungsausgang... |
|
ab € 251,87* pro Stück |
| |
Amperemeter LED AC/DC 2mA 20mA 200mA 2A 100mV (1 Angebot) Ampermeter, LED2472A200mA, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind v... |
|
ab € 69,20* pro Stück |
| |
|