Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Beldenkabel
>
Artikel
Belden Datenkabel, 6-paarig 0,2 mm Ø 7.6mm F/UTP Schirmung LSZH isoliert Twisted Pair Chrom
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3827353
Hersteller:
Belden
Herst.-Nr.:
9506NH.00500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Paarzahl = 6
Leiterquerschnitt = 0,2 mm
Aderzahl = 12
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 500m
Abschirmtyp = F/UTP
Mantelfarbe = Chrom
Außendurchmesser = 7.6mm
Außenmantelmaterial = LSZH
Kabelprofil = Twisted Pair
Standards = Euroklasse Dca-s2 d1 a1
UL2464; NEC CMG (95xx) IEC 332-3C (95xx NH). Belden-Mehrpaariges Kabel, 24 AWG, PVC-Ummantelung. Erleben Sie eine zuverlässige Signalübertragung für eine Vielzahl von Installationen mit den Mehrzweck- und mehrpaarigen Kabeln von Belden. Diese elektronischen Kabel sind vielseitig und robust, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, sodass sie in einer Reihe von Computernetzwerk- und Messtechnikanwendungen eingesetzt werden können. Belden-Mehrpaarkabel enthalten Gruppen von Twisted-Pair-Stromkreisen, die miteinander verbunden sind, was eine einfache Einrichtung für Ihr System ermöglicht und elektromagnetische Störungen (EMI) reduziert. Diese Belden-Kabel verwenden außerdem patentierte Beldfoil-Abschirmungstechnologie, die eine zu 100 % Abdeckung für starken Signalschutz bietet. Diese Aluminium-/Polyesterfolienkonstruktion ist robust und dennoch leicht und flexibel. Der Ausgang wird maximiert, da die Abschirmung verhindert, dass externe Störungen die Übertragung innerhalb des Kabels unterbrechen. Eigenschaften und Vorteile:. 24 AWG (7 x 32) verzinnte Kupferlitze für optimale Leitfähigkeit Langlebige PVC-Isolierung und in Twisted-Pair-Anordnung Verzinnter Kupfer-Ablassdraht für den Anschluss der Schirmung ist im Lieferumfang enthalten Beldfoil®-Gesamtschirmung bietet 100 % Abschirmung Chromgraue Ummantelung. Anwendungen:. Computer-Instrumentierung. Warum Belden?. Mit über 100 Jahren Erfahrung ist Belden globaler Branchexperte bei der Bereitstellung hochwertiger Verkabelungs- und Konnektivitätslösungen. Er erzeugt zuverlässige Produkte, die dazu beitragen, Signalverluste zu minimieren und die Betriebszeit zu maximieren und Ihnen eine hohe Leistung für jeden Tag zu bieten. Was ist Twisted-Pair-Verkabelung und warum sollte sie verwendet werden?. Twisted-Pair-Kabel werden häufig für Telefon- und Datennetzwerke verwendet, da sie große Datenmengen mit hohen Geschwindigkeiten übertragen können. Twisted-Pair-Kabel enthalten zwei miteinander verdrillte Leiter, die Signale in entgegengesetzte Richtungen übertragen. Dieses Design sorgt dafür, dass Übersprechen abgelehnt wird und hilft beim Schutz vor externen Störungen, die die Signalübertragung behindern oder verzerren können.
Weitere Informationen:
Paarzahl:
6
Leiterquerschnitt:
0,2 mm
Aderzahl:
12
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
500m
Abschirmtyp:
F/UTP
Mantelfarbe:
Chrom
Außendurchmesser:
7.6mm
Außenmantelmaterial:
LSZH
Kabelprofil:
Twisted Pair
Standards:
Euroklasse Dca-s2 d1 a1
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
LSZH-Kabel
,
alarmkabel 12x0,22
,
alarmkabel
,
datenkabel 500m
,
3827353
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Belden
,
9506NH00500
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,73*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 500 Meter (ab € 3,63546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 2.055,99*
€ 2.446,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 2.041,47*
€ 2.429,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.965,08*
€ 2.338,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.850,62*
€ 2.202,24
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.817,73*
€ 2.163,10
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,95*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
Würth Elektronik 3003310A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 10mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003310A
ab € 72,41*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen