Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma EM 800, Glühlampe Dauer Signalleuchte Rot, 12 → 240 V ac/dc, Ø 57mm x 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Werma EM 800, Glühlampe Dauer Signalleuchte Rot, 12 → 240 V ac/dc, Ø 57mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3827410
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     800.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Versorgungsspannung = 12 → 240 V ac/dc
Lichtart = Dauer
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Lampen-Typ = Glühlampe
Stromart = AC, DC
Sockeldurchmesser = 57mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Lampe inbegriffen = Nein
Serie = EM 800
Multifunktion = Nein
Höhe = 85mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

Serie 80x - Signalleuchte mit hoher Stoßfestigkeit. Leuchte für Tafelmontage, mit Rohradapter als Aufbauleuchte Lieferbar als Dauerleuchte und LED-Dauerleuchte Manipuliersicher Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 240 V ac/dc
Lichtart:
Dauer
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Lampen-Typ:
Glühlampe
Stromart:
AC, DC
Sockeldurchmesser:
57mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Lampe inbegriffen:
Nein
Serie:
EM 800
Multifunktion:
Nein
Höhe:
85mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte werma, werma alarmlicht, led dauerleuchte, 3827410, Automation, Signalgeber, Werma, 80010000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,67*
€ 30,68*
€ 5,00*
ab € 24,53*
€ 33,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,74*
€ 33,65*
€ 6,90*
ab € 25,01*
€ 33,95*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,22*
€ 34,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 6,95*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 7,90*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,28*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 4,56*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 37,03*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 48,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 116,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,69*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 23,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.