Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 16A 250V ac, Serie FPG1 1P-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-384011
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0010
EAN/GTIN:
     5060641256094
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter Typ = Tafelmontage
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Strom = 16A
Betriebsspannung = 250V ac
Polzahl = 1P
Zustandsanzeige = Nein
Deckel Typ = geschlitzt

UL und CSA (16 A/250 V), VDE und SEMKO (10/250 V). Feinsicherungshalter, Serie FPM. Vollständig unzugänglich gemäß BS EN 60127-6. Von hinten abgedichtet Korrosionsbeständige Kontakte aus Kupferlegierung bieten eine geringe Einsteckbeständigkeit Thermoplastischer Körper. Anschlussklemmen: 4,8 x 0,5 mm für schnellen Anschluss oder Löten - je nach Modell
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Tafelmontage
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Strom:
16A
Betriebsspannung:
250V ac
Polzahl:
1P
Zustandsanzeige:
Nein
Deckel Typ:
geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a, 384011, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Schurter, 31010010, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 2,68*
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 2,77*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 4,92*
2 Tage
2605
1
€ 14,99*
ab € 2,26*
€ 5,28*
1
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,92*
Zubehör
Schurter
0034.3129
ab € 0,401*
Zubehör
Schurter
0001.1016
ab € 0,383*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.