Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron V1000 3-Phasen Frequenzumrichter 1,5 kW 400 V ac / 4,1 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385128
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA40P7BAA
EAN/GTIN:
     5059039387816
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 1,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Leistung = 1,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 4,1 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.1 → 400Hz
STO = Ja
Montagetyp = DIN-Schiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamtbreite = 108mm

V1000 Wechselrichter - ein- und dreiphasig. Stromvektorsteuerung Hohes Startdrehmoment (200 %/0,5 Hz) 1:100 Drehzahlregelbereich Doppelte Nennleistung ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min IM- und PM-Motorsteuerung Online-Anpassung Leise Technologie mit niedriger Trägerfrequenz Ausgelegt für eine Lebensdauer von 10 Jahren Integrierter Filter Schraubenlose Klemmen Steuerterminals mit Speicherpufferung Optional 24 V DC-Stromversorgung für Steuertafel Feldbus-Datenübertragung: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet Integrierte Sicherheit (EN954-1 Sicherheitskat. 3) CE, UL, cUL und TÜV
Weitere Informationen:
Leistung:
1,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
4,1 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.1 → 400Hz
STO:
Ja
Montagetyp:
DIN-Schiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtbreite:
108mm
Weitere Suchbegriffe: 385128, Automation, Elektromotoren, Omron, VZA40P7BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 268,54*
€ 310,90*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,67*
€ 462,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,74*
€ 563,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 582,67*
€ 660,37*
Frei Haus
ab € 617,79*
€ 672,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,37*
€ 785,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,45*
€ 775,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,54*
€ 714,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,67*
€ 693,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/4
ab € 34,21*
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/4
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.