Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron V1000 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW 400 V ac / 2,1 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385174
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     VZA40P4BAA
EAN/GTIN:
     4547648388894
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 750w
frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 2,1 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.1 → 400Hz
STO = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 99mm

V1000 Wechselrichter - ein- und dreiphasig. Stromvektorsteuerung Hohes Startdrehmoment (200 %/0,5 Hz) 1:100 Drehzahlregelbereich Doppelte Nennleistung ND 120 %/1 min und HD 150 %/1 min IM- und PM-Motorsteuerung Online-Anpassung Leise Technologie mit niedriger Trägerfrequenz Ausgelegt für eine Lebensdauer von 10 Jahren Integrierter Filter Schraubenlose Klemmen Steuerterminals mit Speicherpufferung Optional 24 V DC-Stromversorgung für Steuertafel Feldbus-Datenübertragung: Modbus, Profibus, CanOpen, DeviceNet, Lonworks, CompoNet, Ethernet Integrierte Sicherheit (EN954-1 Sicherheitskat. 3) CE, UL, cUL und TÜV
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
2,1 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.1 → 400Hz
STO:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
99mm
Weitere Suchbegriffe: 385174, Automation, Elektromotoren, Omron, VZA40P4BAA, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 246,70*
€ 280,78*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,49*
€ 404,36*
€ 6,90*
ab € 428,88*
€ 473,49*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 437,15*
€ 494,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 528,67*
€ 596,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,08*
€ 709,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,46*
€ 702,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,29*
€ 685,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,27*
€ 648,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,67*
€ 629,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/2
ab € 27,86*
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/2,5
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.