Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp JY (ST) Y Telefonkabel PVC Aluminium laminierte Kunststofffolie, 0,5 mm²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3877544
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591506
EAN/GTIN:
     4044774747477
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
BT Ausführung = JY (ST) Y
Abschirmtyp = Aluminium laminierte Kunststofffolie
Außenmantelmaterial = PVC
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Leitermaterial = Kupfer blank
Mantelfarbe = Grau
Betriebsspannung = 300 Vmm

Flammwidrig nach VDE 0472, Teil 804. Innenraum-Telefonkabel LAPP. Dieses Telefonkabel für Innenräume von Lapp kann sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen. Es besitzt eine Abschirmung aus Aluminium-/Kunststoff-Laminatfolie mit verzinntem Ableitdraht, der Störungen von elektromagnetischen Feldern beseitigt. Eigenschaften und Vorteile. Kupferleiter, blank, massiv. PVC-Aderisolierung. PVC-Ummantelung. Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2. Informationen zur Produktanwendung. Dieses Verbindungskabel wurde für den Einsatz in Elektronik-, Mess-, Steuerungs- und Signalanwendungen entwickelt. In Nachrichten- und Kommunikationsanwendungen können die folgenden Verbindungen installiert werden: Telefon, Telefax, Telex, Standardmodems für Postdienste; Einbruch- und Brandmeldesysteme (vgl. Feueralarmkabel), Kommunikations- und Personenrufsysteme; Zugangskontrolle, Zeit- und Datensteuerungssysteme. Sie können in trockenen und feuchten Innenräumen für die feste Auf- und Unterputzinstallation verwendet werden.
Weitere Informationen:
BT Ausführung:
JY (ST) Y
Abschirmtyp:
Aluminium laminierte Kunststofffolie
Außenmantelmaterial:
PVC
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Leitermaterial:
Kupfer blank
Mantelfarbe:
Grau
Betriebsspannung:
300 Vmm
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenleitung lappkabel, alarmkabel, datenleitung 0,5mm², 3877544, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, Lapp, 1591506
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,06*
€ 306,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 487,98*
€ 592,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 592,20*
€ 704,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 577,60*
€ 687,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 548,75*
€ 653,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 513,47*
€ 611,03
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 487,98*
€ 580,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 4,8798* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,69*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.