Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 26-teilig 6 → 30 mm, 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 26-teilig 6 → 30 mm, 32 mm
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 26-teilig 6 → 30 mm, 32 mm
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 26-teilig 6 → 30 mm, 32 mm
RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 26-teilig 6 → 30 mm, 32 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3883690
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3883690
EAN/GTIN:
     5056070932104
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
VDE-Einmaulschlüssel
ringmaulschlüssel-sätze 26 tlg
vde einmaulschlüssel
Set Typ = Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set = 6 → 30 mm, 32 mm
Stückzahl = 26
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

Gabel-Ringschlüssel Satz,26-teilig. Gesenkgeschmiedeter Chromvanadiumstahl, wärmebehandelt und verchromt Größen von 6 bis 30mm bis 1mm Schritten plus 32mm Lieferung in einem Transport-/Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set:
6 → 30 mm, 32 mm
Stückzahl:
26
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 3883690, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, DA7308, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 160,67*
Frei Haus
ab € 181,76*
€ 220,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,72*
€ 181,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
253166
ab € 55,69*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,56*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.