Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Wegeventil
>
Elektrisches Wegeventil
>
Artikel
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Magnet-betätigt 24V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3886879
Hersteller:
SMC
Herst.-Nr.:
SYJ7220-5LOU-01F-Q
EAN/GTIN:
5059039835522
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Magnet/Magnet
Serie = SYJ7000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G
SMC-Das SMC SYJ7000-Magnetventil mit 5/2 Anschlüssen und Gehäuseanschluss hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/8-Zoll-G-Anschluss und eine zweifache Magnetbetätigung. Er wurde für maximale Leistung in einem platzsparenden Design hergestellt und ist somit perfekt für den Einsatz als einzelnes Ventil mit geringem Platzbedarf. Die Wärmeerzeugung wird reduziert, da das SYJ standardmäßig einen niedrigen Stromverbrauch von 0,4 W hat. Dies ermöglicht eine direkte Steuerung durch SPS-Ausgangsrelais, was zur Senkung der Kosten und zur Verbesserung der Leistung beiträgt. Dieses Ventil ist mit einem 300 mm langen Anschlussdraht ohne Steckverbinder erhältlich. SMC Serie SYJ und VF Der geringe Stromverbrauch ermöglicht den direkten Betrieb durch eine SPS. Sie verfügen über eine nicht verriegelnde manuelle Umgehung. Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C.Eigenschaften und VorteileDie maximale Durchflussmenge beträgt 626 l/min Betriebsdruckbereiche zwischen 0,15 MPa und 0,7 MPa Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 50 °C. Einzelauslass des Vorsteuerventils für das Vorsteuerventil Überspannungsableiter (nicht-polarer Typ)ZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Magnet/Magnet
Serie:
SYJ7000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
626l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatikventile
>
Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert
Weitere Suchbegriffe:
Wege-Ventile
,
Wegeventil
,
Wegeventile
,
5/2 wegeventil g1/4 12v
,
5/2 wegeventil
,
5/2 wegeventil smc
,
3886879
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatikventile
,
Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert
,
SMC
,
SYJ72205LOU01FQ
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Valves
,
Pneumatic Solenoid Valves
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 955
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 61,31*
€ 76,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,43*
€ 84,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC SYJ700 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 230V ac
SMC
SYJ712-4DZ-01F-Q
ab € 62,79*
Zubehör
SMC SYJ700 Pneumatik-Magnetventil 3/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
SMC
SYJ712-5LOU-01F-Q
ab € 45,83*
Zubehör
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 115V ac
SMC
SYJ7120-3DZ-01F-Q
ab € 64,57*
Zubehör
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Feder-betätigt 24V dc
SMC
SYJ7120-5LOU-01F-Q
ab € 41,58*
Zubehör
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Magnet/Magnet-betätigt 230V ac
SMC
SYJ7220-4DZ-01F-Q
ab € 87,31*
Zubehör
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/3 Einzelplatzinstallation G1/8, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc
SMC
SYJ7420-5LOU-01F-Q
ab € 76,41*
Zubehör
SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/3 Einzelplatzinstallation G1/8, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc
SMC
SYJ7320-5LOU-01F-Q
ab € 73,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen