Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ducati 4.16.10 Folienkondensator 8μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ducati 4.16.10 Folienkondensator 8μF ±5% / 450V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3887967
Hersteller:
     Ducati
Herst.-Nr.:
     4.16.10.13.64
EAN/GTIN:
     5059045539964
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 8µF
Spannung = 450V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = 4.16.10
Höhe = 55mm
Abmessungen = 32 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen

VDE 560-8, CEI 33-3, SEV 1029. Befestigungsmutter wird nicht mitgeliefert. Serie 4.16.10/15. Ducati 4.16.10/15 Serie sind Snap-In-Kondensatoren (Schnellanschluss) aus Polypropylen. Sie sind ein elektrischer Motorkondensator, der zum Starten und Laufen verwendet wird. Das Gehäuse und die Abdeckung verfügen über ein selbstverlöschendes Kunststoffmaterial, das kapazitive Element ist mit Polyurethanharz versiegelt. Diese Folienkondensatoren der Serie 4.16.10 werden mit den wichtigsten internationalen Zulassungen (IMQ-VDE-UL-GOST) geliefert. Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C. Eigenschaften und Vorteile. Klein und kompakt Selbstheilende Eigenschaft zur Vermeidung von Kurzschlüssen Verlustarme, nicht-induktive Wicklung 40mm Ø Kein Leckstromrisiko Schutzart IP00. Anwendungen. Motorsteuerung und -antrieb
Weitere Informationen:
Kapazität:
8µF
Spannung:
450V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
4.16.10
Höhe:
55mm
Abmessungen:
32 (Dia.) x 55mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 8µf 450v, anlaufkondensator ducati, anlaufkondensator, 3887967, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Ducati Energia, 416101364, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964567
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.