Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/2 Widerstandsthermometer Ø 9mm x 45mm, -200°C → +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3897677
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     380-E-2LS-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 45mm
Fühlerdurchmesser = 9mm
Temperatur erfasst min. = -200°C
Temperatur erfasst max. = +300°C
Anschlussart = Kabelverschraubung
Prozessanschluss = G1/2
Genauigkeit = F0,3

Widerstandsthermometer 380 Temperaturbereich 0°C bis +200°C. Widerstandsthermometer zum Einschrauben Einsatztemperaturbereich 0°C bis 200°C
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
45mm
Fühlerdurchmesser:
9mm
Temperatur erfasst min.:
-200°C
Temperatur erfasst max.:
+300°C
Anschlussart:
Kabelverschraubung
Prozessanschluss:
G1/2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: pt 100 0-200 grad, pt100, electrotherm pt100, 3897677, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, 380E2LS200, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,63*
€ 151,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.