Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 Streifensensor Widerstandsthermometer Ø 90 → 110mm, 0°C → +200°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3899320
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K11-E-2LS-200-MS-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor Typ = PT100
Fühlerdurchmesser = 90 → 110mm
Temperatur erfasst min. = 0°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Prozessanschluss = Streifensensor
Anzahl der Kabel = 2
Genauigkeit = F0,3

Serie K11 Rohr-Temperatursensor mit Montageklemme. Verbindungssensor für Rohrdurchmesser 20 mm → 110 mm Arbeitstemperaturbereich 0 °C → 200 °C. Spannbereich:. ; 389-9336 389-9336 : 20 bis 32 mm. ; 389-7611 389-7611 : 32 bis 50 mm. ; 389-9308 389-9308 : 50 bis 70 mm. ; 389-9314 389-9314 : 70 bis 90 mm. ; 389-9320 389-9320 : 90 bis 110 mm
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerdurchmesser:
90 → 110mm
Temperatur erfasst min.:
0°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Prozessanschluss:
Streifensensor
Anzahl der Kabel:
2
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, electrotherm pt100, pt100, 3899320, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K11E2LS200MS110, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.