Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, PG7 Messing vernickelt 3.5mm/ 5mm, IP65
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-390583
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52000990+52003490
EAN/GTIN:
5059039229123
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7 messing
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = PG7
Kabeldurchmesser max. = 5mm
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP65
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Teile = 50
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C
Kontermutter. Kabelverschraubung mit Zugentlastung Lapp Skindicht, IP65, PG. Diese Kabelverschraubung der Skindicht-Serie von Lapp hat eine robuste Ausführung aus Messing und verfügt über einen eingebauten Knickschutz. Diese Kabelverschraubung kann mit Panels, Abzweigdosen und Anlagengehäusen verwendet werden und schafft eine umgebungsgeschützte Kabelmanagementlösung, die auch die Kabelverbindung vor Verschleiß schützt.Mit einer einfachen Schraubkonstruktion kann diese Verschraubung einfach installiert werden und reduziert die Montagezeit. Darüber hinaus verfügt sie über einen variablen Klemmbereich und bietet eine optimale Zugentlastung für Kabel mit großem Außendurchmesser. Eigenschaften und Vorteile • Knickschutz• Schutzart IP65• Hohes Maß an Zugentlastung• PG-Größen• Betriebstemperatur von –20 °C bis +80 °C Anwendungen Da die Kabelverschraubungen einen hohen Knick- und Biegeschutz haben, sind sie ideal für den Einsatz bei beweglichen Anlagen und Elektrogeräten bei normalem Gebrauch geeignet. Sie eignen sich auch für tragbare Einheiten. Die robuste Konstruktion und Witterungsbeständigkeit machen sie auch geeignet für den Einsatz auf Baustellen. Umwelt Die Kabelverschraubung ist bis Schutzart IP65 gekapselt, was bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz gegen das Eindringen von Staub und Partikeln bietet und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Damit ist sie ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar einige Anwendungen im Freien.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG7
Kabeldurchmesser max.:
5mm
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP65
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Teile:
50
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
390583
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
52000990+52003490
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,62*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,36*
€ 89,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,29*
€ 82,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,62*
€ 69,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINDICHT MA-M/PG Edelstahl Nickel
Lapp Kabel
52104200
ab € 0,89*
Zubehör
Lapp SKINDICHT MA-PG 7 M 12 x 1.5 Edelstahl Metall
Lapp Kabel
52104490
ab € 0,9777*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen