Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity D-110 Lötmuffe 0.76mm / 1.52mm, 18.54mm Länge 600 V ø 0.76 → 1.52mm Blau Polyolefin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-391980
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D-110-28
EAN/GTIN:
     5059040563148
Suchbegriffe:
Schrumpfverbinder
schrumpfverbinder
Kabeldurchmesser min. = 0.76mm
Kabeldurchmesser max. = 1.52mm
Schlauchlänge = 18.54mm
Material = Polyolefin
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Blau
Serie = D-110

Solder Sleeves®. Ein einteiliges Lötsystem für die Verbindung von Signalkabeln und die Terminierung von Kabelschirmungen. Das System besteht aus einer wärmeschrumpfbaren Muffe, die eine vorausbestimmte Menge von Flussmittel und einen thermoplastischen Dichtungseinsatz an jedem Ende aufweist. Die Lötmuffe wird auf die herzustellende Verbindung aufgesetzt und die Muffe mit einer Heißluftpistole erhitzt. Die Muffe schrumpft, die Dichtungseinsätze schmelzen und fließen, und die Lötmasse beginnt zu schmelzen. Es wird Hitze zugeführt, bis die Lötmasse vollständig und sichtbar geschmolzen und flüssig ist. Temperaturbereich: –55 °C bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
0.76mm
Kabeldurchmesser max.:
1.52mm
Schlauchlänge:
18.54mm
Material:
Polyolefin
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Blau
Serie:
D-110
Weitere Suchbegriffe: 391980, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Löthülsen, TE Connectivity, D11028, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Solder Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,81272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 533,50*
€ 634,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 519,40*
€ 618,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 493,71*
€ 587,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 479,97*
€ 571,16
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 455,99*
€ 542,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 432,01*
€ 514,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 406,36*
€ 483,57
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8726283
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.