Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Female 3,5 mm Stereo - Male 3,5 mm Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     392570
EAN/GTIN:
     5056070985407
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Typ = Audio
Gewandelt von Typ = 3,5 mm Stereo
Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt zu Gender = Male
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 2
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = ABS, PVC
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Audio
Gewandelt von Typ:
3,5 mm Stereo
Gewandelt zu Typ:
3,5 mm Stereo
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt zu Gender:
Male
Anzahl der Verbinder Ende 1:
2
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
ABS, PVC
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 392570, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, CNAA35011, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7684377
ab € 16,81*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.