Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Audiotechnik
>
Hifi-Verstärker
>
Endstufe
>
Leiterplatte für Verstärker
>
Artikel
Sonitron Leiterplatte für PAA Verstärker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7868945
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
PAA-MAX9788-01
EAN/GTIN:
5059045218371
Suchbegriffe:
Leiterplatte für Verstärker
leiterplatte für verstärker
Zubehör-Typ = Leiterplatte
Zum Einsatz mit = PAA Verstärker
Hersteller = Sonitron
Piezokeramische Audioverstärkerplatinen Sonitron. Die piezokeramischen Audioverstärker der Serie PAA sind eine Gesamtlösung zur Steuerung piezokeramischer Klangkomponenten. Eine Serie von verschiedenen Leiterplattengrößen, Verstärkertopologien und maximalen Spitze-Spitz-Spannungsausgaben decken eine breitgefächerte Lösung für die Piezo-Tonverstärkung ab. Piezo-Audioverstärker sind für die Handhabung kapazitiver Lasten ausgelegt und können hohe Spitze-Spitze-Spannungen über den vollständigen Audiofrequenzbereich liefern. Die PAA-Serie bietet eine hochwertige Verstärkerlösung, wo Tonqualität erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Leiterplatte
Zum Einsatz mit:
PAA Verstärker
Hersteller:
Sonitron
... >
Halbleiter
>
Verstärker und Komparatoren
>
Verstärker Module
Weitere Suchbegriffe:
7868945
,
Halbleiter
,
Verstärker und Komparatoren
,
Verstärker Module
,
Sonitron
,
PAAMAX978801
,
Semiconductors
,
Amplifiers & Comparators
,
Amplifier Modules
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 81dB, 220nF, 700 Hz → 20 kHz, 43.5 x 39 x 2mm
Sonitron
SPS-3530-03-C1
ab € 9,01*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 83dB, 225nF, 400 Hz → 20 kHz, 50 x 46.3 x 2mm
Sonitron
SPS-4640-03-C1
ab € 9,34*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 83dB, 480nF, 300 Hz → 20 kHz, 65 x 55 x 2mm
Sonitron
SPS-6555-03-C1
ab € 12,42*
Zubehör
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 90dB, 880nF, 450 Hz → 20 kHz, 43.5 x 41 x 4.5mm
Sonitron
SPS-41-T00
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen