Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 32A SMD Rot IP 65 15kW 440V ac 3-phasig Hauptschalter, Wartungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 32A SMD Rot IP 65 15kW 440V ac 3-phasig Hauptschalter, Wartungsschalter
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 32A SMD Rot IP 65 15kW 440V ac 3-phasig Hauptschalter, Wartungsschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-3939759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     227868 P1-32/I2H/SVB
EAN/GTIN:
     4015082278687
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 440V ac
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 640A
Länge = 160mm
Breite = 100mm
Tiefe = 80mm
Kontakt-Konfiguration = Einfach
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
440V ac
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
640A
Länge:
160mm
Breite:
100mm
Tiefe:
80mm
Kontakt-Konfiguration:
Einfach
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton-not-aus 3pol, eaton not aus, eaton-not-aus eaton, 3939759, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 227868P132I2HSVB, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,15*
€ 46,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,61*
€ 52,17*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,13*
€ 56,04*
€ 5,46*
ab € 46,18*
€ 58,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,62*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton
290191 MBS-I2
ab € 28,72*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.