Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Inspektionsspiegel, Ø 50mm Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     394172
EAN/GTIN:
     5056070925236
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 50mm
Einstellbar = Ja
Teleskopisch = Ja

Teleskop-Inspektionsspiegel von RS Pro. Teleskop-Inspektionsspiegel von RS Pro mit vollständig verchromter Teleskopwelle und schwenkbarer Spiegelbefestigung. Diese Inspektionsspiegel sind verstellbar und können in jeder beliebigen Position für eine bestmögliche Sicht eingestellt werden. Diese tragbaren Spiegel sind perfekt für die Inspektion von unzugänglichen Bereichen und schwer erreichbaren Stellen für allgemeine Inspektionszwecke. Optionen: ; 394-156 394-156 - Teleskopspiegel 32 mm Spiegeldurchmesser: 32 mm Voll ausgezogene Länge: 500 mm Vollständig gefaltete Länge: 120 mm Griff: Verchromt, 7,5 mm Durchmesser x 105 mm lang Komplett mit Taschenclip ; 394-172 - 394-172 - Teleskopspiegel 50 mm Spiegeldurchmesser: 50 mm Vollständig ausgezogene Länge: 780 mm Vollständig gefaltete Länge: 200 mm Griff: Kunststoffgriff 14 mm Durchmesser x 120 mm Länge. Typische Anwendungen:. Prüfspiegelsonden sind eine Art Prüfwerkzeug, das sich ideal für die Sichtbarkeit in schwer zugänglichen oder unzugänglichen Bereichen eignet. Inspektionsspiegel sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich, einschließlich Kunststoff und Edelstahl, mit vielen Teleskopfunktionen, die ideal zum Verlängern des Geräts sind. Inspektionsspiegel können auch mit kleinen LED-Lampen ausgestattet werden, die für Inspektionen in dunklen Umgebungen nützlich sind. Inspektionsspiegel werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Gesundheitswesen Kfz Engineering Heimwerkerarbeiten Kunst und Handwerk. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50mm
Einstellbar:
Ja
Teleskopisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, inspektionsspiegel 50mm, inspektionsspiegel, rs pro inspektionsspiegel, 394172, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, RS PRO, 59685030, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 12,73*
€ 5,95*
ab € 15,57*
€ 22,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.