Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Bit PH
>
Artikel
Wera 5,5 mm, 6,5 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2 PHILLIPS®, POZIDRIV®, Schlitz Schraubendreher mit Bithalter / Klinge 120 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3948624
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
051615
EAN/GTIN:
4013288142825
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Schraubendreher Typ = Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp = PHILLIPS®, POZIDRIV®, Schlitz
Abtriebsgröße = 5,5 mm, 6,5 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2
Klingenlänge = 120 mm
819/1/6 Kombinationsschraubendreher mit starkem Dauermagnet und BitsHochwertiger Kombinationstreiber mit starkem Dauermagnet, der den Bit absolut sicher hält. Enthält ein drehbares Magazin, in dem die Bits aufbewahrt und transportiert werden können - die kompakte Version eines 6-teiligen Schraubendrehersatzes! Einteiliger Kraftform-Griff für angenehmes, ergonomisches Arbeiten, das Blasen und Schwielen zur Vergangenheit macht. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4-Zoll-Sechskantkopfantrieb gemäß DIN ISO 1173-C 6.3.Bithalter mit integriertem Bitmagazin für 1/4-Zoll-Sechskantkopfantrieb Ergonomischer Kraftform-Griff Sechskantklinge und Edelstahlhülse 6 zähe viskose Bits im Magazin Schlitz, Kreuzschlitz (PHILLIPS ®, POZIDRIV ®) Starker Dauermagnet hält die Bits absolut sicher1 x Kombinationsschraubendreher 819/1/6 mit starkem Dauermagnet und Bits, 7 Stück 1 x Kombinationsschraubendreher 819/1 mit starkem Dauermagnet, ohne Bits, 1/4 Zoll x 120 mm 2 x 851/1 Z-Bits: PH 1 x 25, PH 2 x 25 2x 855/1 Z-Bits: PZ 1x25, PZ 2x25 2 x 800/1 Z-Bits: 0,8 x 5,5 x 25, 1,2 x 6,5 x 25
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Schraubendreher mit Bithalter
Spitzentyp:
PHILLIPS®, POZIDRIV®, Schlitz
Abtriebsgröße:
5,5 mm, 6,5 mm, PZ1, PZ2, PH1, PH2
Klingenlänge:
120 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Bit-Magazinhandhalter
,
Bit-Halter
,
Bithalter
,
PH Schraubendreher
,
PH Schraubenzieher
,
Phillips-Schraubendreher
,
Phillips-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PH
,
Schraubenzieher PH
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
wera bithalter mit magnet
,
bit halter
,
bit-halter wera
,
3948624
,
Handwerkzeuge
,
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel
,
Schraubendreher
,
Wera
,
051615
,
Hand Tools
,
Screwdrivers, Hex & Torx Keys
,
Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen