| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3950469 Herst.-Nr.: DR2KT202 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl Türen max. = 1 Anzahl Codes = 50 Tastenfeld Material = Polymer Tastenfeld-Material = Polymer AC- oder DC-Betrieb = AC, DC Versorgungsspannung = 11 → 28 V dc, 9 → 20 V ac
Die Tastenfelder Storm AXS Strike Master bieten eine umfassende Zugangskontrolle für Außen- und Innenanwendungen. Der Tür-/Systemstatus wird durch eine LED mit heller Lichtquelle und einen akustischen Signalgeber angezeigt. Die Tastenfelder Storm AXS Strike Master sind für verschiedene Betriebsumgebungen geeignet – von frei stehenden, nicht überwachten öffentlichen Orten bis zu Innenanwendungen für allgemeine Anforderungen. Die Tastenfelder der Serie Storm AXS Strike Master sind in Bezug auf ihre Abmessungen und elektrischen Eigenschaften austauschbar. Dies ermöglicht die Eingabe von Codes an Zugangspunkten im Freien und in Gebäuden bei gleich bleibenden Eigenschaften des Tastenfelds. Weitere Informationen: | | Anzahl Türen max.: | 1 | Anzahl Codes: | 50 | Tastenfeld Material: | Polymer | Tastenfeld-Material: | Polymer | AC- oder DC-Betrieb: | AC, DC | Versorgungsspannung: | 11 → 28 V dc, 9 → 20 V ac |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastenfelder, tastenfelder storm, codeschloss, 3950469, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, PIN Codeschlösser, Storm, DR2KT202, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Keypad Locks |
| | |
| |