Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifpad (Mittel), Synthetische Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-395216
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     530
EAN/GTIN:
     5059041704007
Suchbegriffe:
395216
Handwerkzeuge
Schleifen, Feilen & Polieren
Schleifpapier & Schleifblöcke
Schleifmaterial = Synthetische Faser
Klasse = Mittel
Länge = 3m
Breite = 158mm

Scotch-Brite ® -Schlaufenpads in robuster Ausführung 530, schwarz, 158 mm x 3 m. Strapazierfähige Scheuerschwamme für das Scheuern von Töpfen und Pfannen in robuster Ausführung. Eigenschaften und Vorteile. Rollenschrubber aus synthetischen Fasern für anspruchsvolle Reinigungs- und Scheueraufgaben. Kann mit allen gängigen Reinigungsprodukten verwendet werden. Diese Schrubber sind flexibel und haften auf allen Oberflächen. Typische Anwendungen:. Schrubben und Entfernen von Flecken von Geschirr, Küchengeräten, Grills und anderen Küchengeräten. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Synthetische Faser
Klasse:
Mittel
Länge:
3m
Breite:
158mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.