Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton REZ Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar Schwarz 4,7 mm x 200mm, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton REZ Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar Schwarz 4,7 mm x 200mm, 100 Stück
HellermannTyton REZ Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar Schwarz 4,7 mm x 200mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-3962181
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-40200 REZ200-PA66-BK
EAN/GTIN:
     5022660115578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 200mm
Breite = 4,7 mm
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Nein
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 135N
Serie = REZ
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Kabelbinder HellermannTytonDer schwarze lösbare Kabelbinder der Serie HellermannTyton REZ besteht aus Nylon 66 (PA66). Er hat einen Bündeldurchmesser von 50 mm, eine Länge von 200 mm und eine Breite von 4,7 mm. Dieser Kabelbinder ist perfekt für den Einsatz in der Verpackungsindustrie als Beutelverschluss, bei dem der Zugang zu einem Teil des Beutelinhalts erforderlich ist, der Beutel jedoch später wieder verschlossen werden muss. Jedes Paket enthält 100 Einheiten.Eigenschaften und VorteileLeicht zu lösen, selbst mit Handschuhen Innen gezahnt Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und 85 °C. Patentierter Klemmfreigabemechanismus für einfache und Rapid use Schnellentriegelungsmechanismus für Einhandbedienung, auch unter Spannung Lösbarer und wiederverwendbarer Kabelbinder Die Zugfestigkeit beträgt 135 NAnwendungenGastronomie- oder Dienstleistungsindustrie Temporäre KabelanwendungenZertifizierungenUL 94 V2-Zulassung
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,7 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
135N
Serie:
REZ
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, 3962181, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11540200REZ200PA66BK, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2104*
€ 0,303*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23553*
€ 0,31553*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2418*
€ 0,3218*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24416*
€ 0,32416*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2443*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.