Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,7x200 schwarz REZ200-N66-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55972653
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-40200
EAN/GTIN:
     5022660115578
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 4,7x200 schwarz REZ200-N66-BK

REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden. Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung. Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand. Kann selbst unter Spannung geöffnet werden. Auch mit Handschuhen schnell und einfach zu verarbeiten. Durch sein einmaliges Kopfdesign ist der REZ Kabelbinder mit nur zwei Fingern zu öffnen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,7 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
50..16 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,2104*
€ 0,303*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23553*
€ 0,31553*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2418*
€ 0,3218*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24416*
€ 0,32416*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2443*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.