Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Spannungswandler
>
DC-DC Wandler
>
Artikel
TRACOPOWER TEN 12 DC/DC-Wandler 12W 48 V dc IN, ±12V dc OUT / ±500mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3965376
Hersteller:
Traco
Herst.-Nr.:
TEN 12-4822
EAN/GTIN:
5059039921546
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 12W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = ±500mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = 1 x 2 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 50.8mm
Serie = TEN 12
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur max. = +85°C
UL 1950, EN 60950, IEC 60950. Konformität bis zu 60 Vdc Eingangsspannung (SELV-Grenzwert). cULus. MTBF gemäß MIL-HDBK-217E Betriebstemperatur mit Verringerung von 2 % pro °C über 60 °C. Traco 12 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter - Serie TEN12WI. 12-W-DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, reguliert, isoliert und hoher Leistungsdichte und breiten Eingangsspannungsbereich. Diese geregelten, isolierten DC/DC-Konverter haben eine interne Filterung bis EN 55022 Ebene A und einen breiten Betriebstemperaturbereich. Typische Anwendungen umfassen Kommunikations-, Industriesysteme und batteriebetriebene mobile Geräte. Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 Isolierung zwischen Ein- und Ausgang 1,5 kV DC Kleines Gehäuse - hohe Leistungsdichte Hoher Wirkungsgrad bis 84 % Eingangsfilter entspricht EN 55022 Klasse A und FCC Stufe A ohne externe Bauteile Dauerkurzschlussschutz SMD-Schaltungstechnik Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit (MTBF >700000 Stunden) Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte Standard-Anschlussbelegung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
12W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
±500mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
1 x 2 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
50.8mm
Serie:
TEN 12
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur max.:
+85°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Spannungswandler
>
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe:
traco dc dc wandler
,
dc-dc wandler ics
,
3965376
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Spannungswandler
,
DC/DC-Wandler
,
TRACOPOWER
,
TEN124822
,
Power Supplies & Transformers
,
Voltage Converters
,
DC-DC Converters
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 64,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 45,82*
€ 67,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,74*
€ 73,07*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK MPZ, 0805 (2012M), 2.5A, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen