Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel für Bis zu 2 Fasziensteckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3971674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3971674
EAN/GTIN:
     5056111996522
Suchbegriffe:
3971674
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Bis zu 2 Fasziensteckdosen
Anwendung = Miniatur-Blende
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Flanschbefestigung
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Blenden aus eloxiertem Aluminium. Die Blenden sind geeignet für die Montage von Thermoelementeinbaubuchsen. Höhe: Standard 66 mm, Miniatur 45 mm Formel für Länge: Standard (19 x n) + 31 mm, Miniatur (15 x n) + 25 mm, n = Polzahl Montagebohrungen 4 x 3,25 mm Ø, 5 mm Abstand zur Kante Blenden aus eloxiertem Aluminium Geeignet für Miniatur- und Standard-Thermoelementbuchsen für die Fronttafelmontage Ätz-, matte und silbern eloxierte Oberfläche Tafeln in Miniaturausführung sind 2-, 4-, 6-, 12-, 16-, 20- und 24-polig erhältlich Tafeln in Standardgröße sind 1-, 2-, 3-, 4- und 6-polig erhältlich 1- bis 12-polige Tafeln in einer Reihe (wie abgebildet) 16-, 20- und 24-polige Tafeln sind zweireihig, d. h. 16-polig = 2 Reihen mit acht, 20-polig = 2 Reihen mit 10, 24-polig = 2 Reihen mit 12 Die Miniatur- und Standardtafeln verfügen über 4 x 3,2 mm Montagebohrungen mit 5 mm Mittenabstand von den Eckkanten
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Bis zu 2 Fasziensteckdosen
Anwendung:
Miniatur-Blende
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Flanschbefestigung
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,91*
€ 9,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 11,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559742
ab € 4,65*
Zubehör
RS Pro
4559815
ab € 5,52*
Zubehör
RS Pro
4559871
ab € 5,51*
Zubehör
RS Pro
4559900
ab € 5,53*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.485,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.