Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Thermoelement Steckverbinder
>
Artikel
RS PRO Miniatur Thermoelement-Panel Buchse für Thermoelement Typ N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4559815
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4559815
EAN/GTIN:
5056112008545
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ n
Zubehörtyp = Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ N
Anwendung = Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = N
Steckergröße = Miniatur
Montagetyp = Nylonklemme
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = 120°C
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Miniatursteckverbinder haben einen flachen Stift und sind durch unterschiedliche Größen polarisiert. Entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatureinbaubuchsen für Thermoelemente. Eine entsprechend IEC-Spezifikation farbcodierte RS PRO-Miniatureinbaubuchse für Thermoelemente. Das Steckverbindergehäuse hat eine angegossene Blende für eine bündige Durchsteckmontage in das Panel. Der Steckverbinder besteht aus einem robusten Thermoplast und ist zur einfachen Identifizierung von Thermoelementen farbcodiert. Die Kontakte sind so ausgelegt, dass sie verpolungssichere Flachstifte aufnehmen können, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten. Im Lieferumfang dieser Buchse ist eine Klammer enthalten, der eine schnelle und einfache Befestigung an der Rückseite des Panels ermöglicht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Mit Hilfe dieser Thermoelement-Steckverbinder können Sie eine durchgehende Verbindung von der Messspritze des Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät realisieren. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Kontakte, die aus demselben Material wie das angeschlossene Thermoelement oder aus einem kompensierend wirkenden Material bestehen. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Das Gehäuse ist zudem farbcodiert, um eine problemlose Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder kompensierendem Material für unverfälschte Signalübertragung Farbcode für die schnelle und einfache Erkennung Angegossene Blende für mit der Vorderseite des Panels bündigen Einbau Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Kann Temperaturen von bis zu 120 °C widerstehen Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Buchsengehäuse angegeben Mitgelieferte Klammer für schnelle und sichere Montage am Panel. Anwendungen. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Einbau-Anschlussbuchsen für anspruchsvolle Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Aluminium-Blenden sind zur Verwendung mit diesen Einbau-Thermoelementsteckverbindern erhältlich Best.-Nr. ; 397-1674 397-1674 (2-polig) Best.-Nr. ; 397-1703 397-1703 (4-polig) Best.-Nr. ; 236-4132 236-4132 (6-polig) Best.-Nr. ; 397-1719 397-1719 (12-polig) Best.-Nr. ; 762-1156 762-1156 (16-polig) Best.-Nr. ; 762-1165 762-1165 (20-polig) Best.-Nr. ; 762-1168 762-1168 (24-polig)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Panel
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ N
Anwendung:
Miniatursteckverbinder für Frontplattenmontage
Anschlusstyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
N
Steckergröße:
Miniatur
Montagetyp:
Nylonklemme
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
120°C
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Sensor-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement typ n
,
thermoelement
,
4559815
,
Automation
,
Sensoren
,
Sensor-Zubehör
,
RS PRO
,
RIMNFF
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 738,50*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.393,53*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 13mm → +250°C
RS Pro
8722581
ab € 47,93*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 4.76mm x 100mm → +350°C
RS Pro
8722547
ab € 38,33*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,24*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,25*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ T, Ø 1/0.376mm x 1m → +250°C
RS Pro
8722644
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen